Schneider - US+ Padlócsatlakozó, négyzet alakú, fém, 2P+F csatlakozóaljzattal SN151164 - INS52100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyzetes
Szerelvénydobozok száma - 1
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Kábelkivezetéssel a fedélben - Nem
Fedél anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489818883
Sonepar cikkszám
SN151164
Gyártói cikkszám
INS52100
Gyártói típuskód
Unica INS52100
Fedél kivitel:
négyzetes
Szerelvénydobozok száma:
1
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Nem
Fedél anyaga:
rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
szürke
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
0 mm
Legkisebb beépítési mélység:
90 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
42 mm
Beépítési méret hosszúsága:
0 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
1
Külső hossz:
90 mm
BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:
0
Ház felületvédelme:
kezeletlen
Fedél felületvédelme:
kezeletlen
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):
0
Fedél felületkezelése:
kefélt
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):
0
Zárható fedél:
Igen
Külső szélesség:
90 mm