Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - US+ Rögzítőkeret padlódobozhoz, 4M (5db) SN143841 - INS52150

MásolásMásolás
Schneider - US+ Rögzítőkeret padlódobozhoz, 4M (5db) SN143841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 2

  • Vezetékbevezetések száma - 4

  • Szerelvény szerelési módja - bepattintható

  • Szélesség - 65 mm

  • Mélység - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489819026

Sonepar cikkszám

SN143841

Gyártói cikkszám

INS52150

Gyártói típuskód

Unica INS52150

Beépíthető eszközök száma:

2

Vezetékbevezetések száma:

4

Szerelvény szerelési módja:

bepattintható

Szélesség:

65 mm

Mélység:

45 mm

Húzásmentesítések száma:

4

Hosszúság:

150 mm

Anyag:

egyéb

US+ Rögzítőkeret padlódobozhoz, 4M (5db)