Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - US+ Vakfedél 1 modulos (22,5 mm), fehér SN143911 - NU986518

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - US+ Vakfedél 1 modulos (22,5 mm), fehér SN143911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - vaksapka

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489459161

Sonepar cikkszám

SN143911

Gyártói cikkszám

NU986518

Gyártói típuskód

Unica NU986518

Felhasználás:

vaksapka

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

0

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Elszigetelt csatlakozások:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

17 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

22.5 mm

Min. készülékdoboz mélység:

25 mm

US+ Vakfedél 1 modulos (22,5 mm), fehér