Schneider - US+ VGA csatlakozó, 1M, fehér SN143913 - NU343218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - D-Sub 15-pólusú
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489455989
Sonepar cikkszám
SN143913
Gyártói cikkszám
NU343218
Gyártói típuskód
Unica NU343218
Felhasználás:
D-Sub 15-pólusú
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Érintkező kivitelezése:
hüvely (anya)
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Húzásmentesítés:
Igen
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Igen
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP2X
Elszigetelt csatlakozások:
Nem
Készülék szélessége:
22.5 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
220 mm
Min. készülékdoboz mélység:
50 mm