Schneider - USB kábel, 3.3m SN027198 - UNYXCAUSB033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3.3 m
Funkció - SPS-PC
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863759822
Sonepar cikkszám
SN027198
Gyártói cikkszám
UNYXCAUSB033
Gyártói típuskód
UNYXCAUSB033
Hosszúság:
3.3 m
Funkció:
SPS-PC
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Csatlakozó kábelkészlet PC terminálhoz, Unity processzorhoz, 3,3m. tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozókábel - tartozék/külön alkatrész megjelölése: csatlakozókábel-készlet PC végponthoz -