Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - USB programozó kábel, 3m SN013803 - TCSXCNAMUM3P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - USB programozó kábel, 3m SN013803

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3 m

  • Funkció - SPS-programozóeszköz

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480076633

Sonepar cikkszám

SN013803

Gyártói cikkszám

TCSXCNAMUM3P

Gyártói típuskód

Modicon TCSXCNAMUM3P

Hosszúság:

3 m

Funkció:

SPS-programozóeszköz

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Ezzel a programozókábellel a Modicon és Preventa vezérlők kapcsolhatók össze számítógéppel. A PC oldalon egy USB A, a vezérlő oldalon pedig egy USB mini B típusú csatlakozó található rajta, a kábel 3m hosszú.