Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - USB Programozó kábel 4.5m SN030223 - BMXXCAUSBH045

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - USB Programozó kábel 4.5m SN030223

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 4.5 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595863920215

Sonepar cikkszám

SN030223

Gyártói cikkszám

BMXXCAUSBH045

Gyártói típuskód

Modicon BMXXCAUSBH045

Hosszúság:

4.5 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; USB Programozó kábel 4.5m