Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ütemező időrelé, 24-240VAC, 24VDC SN004412 - RE88865155

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Ütemező időrelé, 24-240VAC, 24VDC SN004412

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Nem

  • Funkció ejtés késleltetésű - Nem

  • Időtartomány - 1-360000 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

38 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110278392

Sonepar cikkszám

SN004412

Gyártói cikkszám

RE88865155

Gyártói típuskód

RE88865155

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció meghúzás késleltetésű:

Nem

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Időtartomány:

1-360000 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Igen

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-240 V

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

103.5 mm

Magasság:

78 mm

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Igen

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Igen

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Ütemező időrelé, 24-240VAC, 24VDC