Nem visszaküldhető

Schneider - Üzemóra számláló, 120V IP66 SN027900 - XB5DSG

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Üzemóra számláló, 120V IP66 SN027900

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli és elülső tábla beépítés

  • Bemeneti feszültség - 120-120 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Reset-funkció - nincs

  • Üzemkijelző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110102635

Sonepar cikkszám

SN027900

Gyártói cikkszám

XB5DSG

Gyártói típuskód

Harmony XB5DSG

Szerelési mód:

falon kívüli és elülső tábla beépítés

Bemeneti feszültség:

120-120 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Reset-funkció:

nincs

Üzemkijelző:

Nem

Bemeneti feszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Hajtás fajtája:

kvarc

Szélesség:

30 mm

Kivitel:

digitális

Számolási tartomány:

0 h

Jelek száma:

5

Menetpontosság naponként:

60 s

Magasság:

30 mm

Modulszélesség:

30

Beépítési mélység:

60 mm

Elülső lemez szélesség:

30 mm

Elülső lemez magasság:

30 mm

Elülső-tábla kivágás átmérő:

22 mm

Rögzítés a max. falvastagságig:

0 mm

Védettség (IP):

IP65

Védettség (NEMA):

4X

Üzemóra számláló, 120V IP66