MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Üzemóra számláló 230V 2mod IP65 004176 - 15440

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Üzemóra számláló 230V 2mod IP65 004176

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Bemeneti feszültség - 207-243 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Reset-funkció - nincs

  • Üzemkijelző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430154402

Sonepar cikkszám

004176

Gyártói cikkszám

15440

Gyártói típuskód

PowerLogic 15440

Szerelési mód:

DIN-sín

Bemeneti feszültség:

207-243 V

Feszültség fajtája:

AC

Reset-funkció:

nincs

Üzemkijelző:

Nem

Bemeneti feszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Szélesség:

36 mm

Kivitel:

digitális

Számolási tartomány:

100000 h

Jelek száma:

7

Menetpontosság naponként:

0 s

Magasság:

90 mm

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

0 mm

Elülső lemez szélesség:

36 mm

Elülső lemez magasság:

45 mm

Elülső-tábla kivágás átmérő:

0 mm

Rögzítés a max. falvastagságig:

0 mm

Védettség (IP):

IP65

Védettség (NEMA):

4

Üzemóra számláló 230V 2mod IP65