Schneider - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm zöld gombafej IP66 visszaálló G12022
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - zöld
Lencse formája - körszelvény
Kupak átmérője - 40 mm
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3389110904888
Sonepar cikkszám
G12022
Gyártói cikkszám
ZB5AC3
Gyártói típuskód
HARMONY5 ZB5AC3
Gomb színe
zöld
Lencse formája
körszelvény
Kupak átmérője
40 mm
Nyílás átmérője
22.5 mm
Nyílás szélessége
0 mm
Nyílás magassága
0 mm
Védettség
IP66
Védettség (NEMA)
13
Gomb építési formája
magas
Megvilágítható
Nem
Világítással
Nem
Kapcsolási funkció beakadó
Nem
Visszaálló
Igen
Elülső gyűrűvel
Igen
Elülső gyűrű anyaga
műanyag
Elülső gyűrű színe
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas
Nem
Reteszelés feloldásának módja
nélkül
Schneider karbantartási promóció 2024