Schneider - V321 Valve PN16, DN65, Kvs63 SX107156 - 7312153020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 2.1/2 coll (65)
1. csatlakozó - perem/karima
Ház anyaga - öntöttvas
Anyagminőség - öntött vas GG 25 (GJL-250)
2. csatlakozó - perem/karima
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481076878
Sonepar cikkszám
SX107156
Gyártói cikkszám
7312153020
Gyártói típuskód
7312153020
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:
2.1/2 coll (65)
1. csatlakozó:
perem/karima
Ház anyaga:
öntöttvas
Anyagminőség:
öntött vas GG 25 (GJL-250)
2. csatlakozó:
perem/karima
Kuplungcsatlakozóval 1:
Igen
1. csatlakozó külső csőátmérője:
65 mm
2. csatlakozó névleges átmérője:
2.1/2 coll (65)
KVS-érték:
65
Átfolyás-mérőponttal:
Nem
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Automata leeresztő vezérlés:
Nem
KV-érték:
63-63
Fűtésekhez alkalmas:
Nem
Használati vízhez alkalmas:
Igen
Klímaberendezéshez alkalmas:
Nem
Lökethossz:
30 mm
Technológiai vízhez alkalmas:
Igen
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Felület:
egyéb
Működési hőmérséklet (folyamatos):
-10-130 °C
1. csatlakozó kontúrforma kódja:
V
Karima nyomásfokozata:
PN 16
2. csatlakozó külső csőátmérője:
65 mm
Kuplungcsatlakozóval 2:
Igen
2. csatlakozó kontúrforma kódja:
V
Max. nyomáskülönbség nyitott állapotban:
1 bar
Min. nyomáskülönbség:
1 bar
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.05 %