Schneider - Vak modul (nincs funkciója) SX014555 - TM5SD000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint - nincs
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek - Nem
Redundanciaképesség - Nem
SIL IEC 61508 szerint - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
142 kg CO₂-eq
Vonalkód
3595864074702
Sonepar cikkszám
SX014555
Gyártói cikkszám
TM5SD000
Gyártói típuskód
Modicon TM5SD000
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
12.5 mm
Magasság:
99 mm
Mélység:
75 mm