Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vakdugó 16mm G12796 - ZB6Y005

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vakdugó 16mm G12796

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 16.2 mm

  • Szín - fekete

  • Nyílás szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110784725

Sonepar cikkszám

G12796

Gyártói cikkszám

ZB6Y005

Gyártói típuskód

Harmony ZB6Y005

Anyag:

műanyag

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Szín:

fekete

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Vakdugó 16mm