Schneider - Vakdugó fém 22mm furathoz HARMONY4 G12319 - ZB4SZ3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Szín - egyéb
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110099577
Sonepar cikkszám
G12319
Gyártói cikkszám
ZB4SZ3
Gyártói típuskód
Harmony ZB4SZ3
Anyag:
fém
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Szín:
egyéb
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Vakdugó fém 22mm furathoz HARMONY4