Schneider - Vakdugó, fém SX001436 - 9001K52
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 30 mm
Szín - fekete
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001436
Gyártói cikkszám
9001K52
Gyártói típuskód
9001K52
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
30 mm
Szín:
fekete
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Vakdugó, fém