Nem visszaküldhető

Schneider - Vakdugó függőkapcsolóhoz, zöld SX015422 - XACB903

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vakdugó függőkapcsolóhoz, zöld SX015422

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Szín - zöld

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Alak - kerek

  • Nyomógombnak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110640724

Sonepar cikkszám

SX015422

Gyártói cikkszám

XACB903

Gyártói típuskód

XACB903

Kialakítás:

lapos / sima

Szín:

zöld

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Alak:

kerek

Nyomógombnak alkalmas:

Igen

Világító nyomógombnak alkalmas:

Nem

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Programátmérő:

0 mm

Véshető:

Nem

Külső átmérő:

0 mm

Nyomtatott felirat:

nincs

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Vakdugó függőkapcsolóhoz, zöld