Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vakdugó műanyag 22mm HARMONY 5-höz G12320 - ZB5SZ3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vakdugó műanyag 22mm HARMONY 5-höz G12320

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Szín - fekete

  • Nyílás szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110099522

Sonepar cikkszám

G12320

Gyártói cikkszám

ZB5SZ3

Gyártói típuskód

Harmony ZB5SZ3

Anyag:

műanyag

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Szín:

fekete

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Vakdugó műanyag 22mm HARMONY 5-höz