Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vakdugó Müanyag 22mm HARMONY 5-höz GT50545 - ZB5SZ70

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vakdugó Müanyag 22mm HARMONY 5-höz GT50545

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - színtelen

  • Alak - négyszögletű

  • Kivitel - egyéb

  • Áttetsző - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119044974

Sonepar cikkszám

GT50545

Gyártói cikkszám

ZB5SZ70

Gyártói típuskód

Harmony ZB5SZ70

Szín:

színtelen

Alak:

négyszögletű

Kivitel:

egyéb

Áttetsző:

Igen

Vakdugó Müanyag 22mm HARMONY 5-höz