Schneider - Vakdugó műanyag 22mm HARMONY5-höz, szürke SN119184 - ZB5SZ3C0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489754792
Sonepar cikkszám
SN119184
Gyártói cikkszám
ZB5SZ3C0
Gyártói típuskód
Harmony ZB5SZ3C0
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Szín:
fekete
Ezt a műanyag dugót úgy tervezték, hogy opcionálisan illeszthető legyen a nyomógombos egységekhez, ha a gép működéséhez nincs szükség funkcióra. Kompatibilis a szabványos 22 mm-es XB4, XB5 és XB7 vezérlő- és jelzőegységekkel.