Schneider - Vakdugó SX012435 - NSYTC1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 140 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 120 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480184505
Sonepar cikkszám
SX012435
Gyártói cikkszám
NSYTC1
Gyártói típuskód
NSYTC1
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
140 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
120 mm
Magasság:
40 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Vakdugó