Schneider - Vakdugó SX017174 - ZB2SZ2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Szín - egyéb
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110329124
Sonepar cikkszám
SX017174
Gyártói cikkszám
ZB2SZ2
Gyártói típuskód
ZB2SZ2
Anyag:
fém
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Szín:
egyéb
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Vakdugó