Schneider - Vakdugó szürke G03581 - ZB2SZ4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Szín - szürke
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110313277
Sonepar cikkszám
G03581
Gyártói cikkszám
ZB2SZ4
Gyártói típuskód
Harmony ZB2SZ4
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Szín:
szürke
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Vakdugó szürke