Schneider - Vakfedél 2 mod. polár fehér, antibakteriális SN033632 - ALB47570
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - vaksapka
Szín - fehér
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Hordozógyűrű - Nem
Porvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480396076
Sonepar cikkszám
SN033632
Gyártói cikkszám
ALB47570
Gyártói típuskód
Altira ALB47570
Felhasználás:
vaksapka
Szín:
fehér
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP34
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
10.5 mm