Schneider - Vakfedél antr SN019494 - EPH5600171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - vaksapka
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480729805
Sonepar cikkszám
SN019494
Gyártói cikkszám
EPH5600171
Gyártói típuskód
Asfora EPH5600171
Felhasználás:
vaksapka
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
0
Összeállítás:
alapelem
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Elszigetelt csatlakozások:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
35 mm
Min. készülékdoboz mélység:
9 mm