Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vakfedél bronz SN007577 - EPH5600169

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vakfedél bronz SN007577

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - vaksapka

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - bronz

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480728068

Sonepar cikkszám

SN007577

Gyártói cikkszám

EPH5600169

Gyártói típuskód

Asfora EPH5600169

Felhasználás:

vaksapka

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

bronz

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

0

Összeállítás:

alapelem

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Elszigetelt csatlakozások:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

35 mm

Min. készülékdoboz mélység:

9 mm

A Schneider Electric Asfora vakfedél EPH5600169, bronz színű, rögzítőkerettel ellátott szerelvény. A készülék rögzítőkörömmel ellátott. A vakfedél mérete 71, 71 és 35 mm, kiálló mélysége 9 mm. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. A festett felületkialakítás révén ez a készülék esztétikus, ugyanakkor kivételesen ellenáll a kopásnak és a korróziónak is. IP20-as védettséggel rendelkezik. A vakfedél ABS-ből (akrilnitril-butadién-sztirol) készül, minél ellenállóbbá téve azt. Zöld prémium termék. Higanymentes, így vigyázva a környezetre és az egészségre. Emellett, ezt a vakfedelet kifejezetten lakóépületekhez és kisméretű kereskedelmi létesítményekhez tervezték, így könnyen és biztonságosan lehetővé téve a napi igényeket. Az Asfora számos kábelező eszközt kínál, beleértve a világításkapcsolókat, fényerő-szabályozókat, áramellátó és adatátviteli aljzatokat, USB-töltőt, vakfedelet és redőnyvezérlőket a redőnyökhöz. A kecses, elegáns dizájn tökéletesen illeszkedik minden helyiségbe. Az Asfora termékek olyan jó minőségű anyagokból készülnek, amelyek idővel sem sárgulnak meg.