Schneider - Vakfedél ezüst GT12184 - MGU50.866.30Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - vakfedél
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375117615
Sonepar cikkszám
GT12184
Gyártói cikkszám
MGU50.866.30Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.866.30Z
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
vakfedél
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
alumínium
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK01