Schneider - Vakfedél GT41453 - ALB45571
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - vaksapka
Szín - fehér
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Hordozógyűrű - Nem
Porvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480024351
Sonepar cikkszám
GT41453
Gyártói cikkszám
ALB45571
Gyártói típuskód
Altira ALB45571
Felhasználás:
vaksapka
Szín:
fehér
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
IP védettséghez alkalmas:
IP34
Készülék szélessége:
22.5 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
10.1 mm