Nem visszaküldhető

Schneider - Vákuumkapcsoló -1BAR 24V DC 4-20MA 1 NPN IP65 SX063610 - XMLRM01G1N26

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vákuumkapcsoló -1BAR 24V DC 4-20MA 1 NPN IP65 SX063610

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem

  • Őrnek alkalmas - Igen

  • Határolónak alkalmas - Nem

  • Csavarmenet mérete - egyéb

  • Médium hőmérséklet - -20-80 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119609920

Sonepar cikkszám

SX063610

Gyártói cikkszám

XMLRM01G1N26

Gyártói típuskód

XMLRM01G1N26

Kétpontos szabályozónak alkalmas:

Nem

Őrnek alkalmas:

Igen

Határolónak alkalmas:

Nem

Csavarmenet mérete:

egyéb

Médium hőmérséklet:

-20-80 °C

Csatlakozás:

belső csavarmenet kúpos (NPT)

Elektronikus kivitel:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Manuális be-/kikapcsolóval:

Nem

Nyomás-kapcsoláskülönbség:

0.03 bar

Repesztő nyomás:

3 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

0-0 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

1

Kézi működtetéssel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Főérintkezők száma, záró:

1

Kijelzővel:

Nem

Védettség (IP):

IP65/IP67

Max. működtető nyomás:

-1000 hPa

Kezdeti beállítás:

-1000-3000 hPa

Max. tesztnyomás:

3 bar

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:

-5000 Pa

Nyomás mérési tartomány végső értéke:

-100000 Pa

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):

0 kA

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Beállítható áramtartomány:

0-0 A

Robbanásvédett:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Magasság:

100 mm

Szélesség:

41 mm

Átmérő:

0 mm

Mélység:

42 mm

Vákuumkapcsoló -1BAR 24V DC 4-20MA 1 NPN IP65