Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Választó kapcsoló 4 poziciós SX017201 - ZB4BG4K1242A

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Választó kapcsoló 4 poziciós SX017201

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - egyéb

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX017201

Gyártói cikkszám

ZB4BG4K1242A

Gyártói típuskód

ZB4BG4K1242A

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Választó kapcsoló 4 poziciós