Schneider - Választókapcsoló, 2 állású, 1NO IP65 SN148547 - XA2EJ21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - hosszú fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN148547
Gyártói cikkszám
XA2EJ21
Gyártói típuskód
Harmony XA2EJ21
Igazoló elem típusa:
hosszú fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Gomb színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag