Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Választókapcsoló 3 áll. 30mm IP66 SN028392 - 9001KS63FB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Választókapcsoló 3 áll. 30mm IP66 SN028392

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - hosszú fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119001359

Sonepar cikkszám

SN028392

Gyártói cikkszám

9001KS63FB

Gyártói típuskód

9001KS63FB

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Gomb színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Igen

Védettség (IP):

IP66

Nyílás átmérője:

31 mm

Tápfeszültség:

0-0 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség (NEMA):

13

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Választókapcsoló 3 áll. 30mm