Schneider - Választókapcsoló, 3 állású, 2NO IP65 SN148549 - XA2EJ53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - hosszú fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN148549
Gyártói cikkszám
XA2EJ53
Gyártói típuskód
Harmony XA2EJ53
Igazoló elem típusa:
hosszú fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Gomb színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag