Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Választókapcsoló, 3 állású, 2NO SN148548 - XA2EJ33

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Választókapcsoló, 3 állású, 2NO SN148548

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - hosszú fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN148548

Gyártói cikkszám

XA2EJ33

Gyártói típuskód

Harmony XA2EJ33

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Gomb színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Választókapcsoló, 3 állású, 2NO