Schneider - Választókapcsoló, 3 állású, 2NO SN195963 - XA2AD33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 3
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606487513438
Sonepar cikkszám
SN195963
Gyártói cikkszám
XA2AD33
Gyártói típuskód
Harmony XA2AD33
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
3
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Gomb színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Ez a termék az Easy Harmony XA2 termékcsalád része, O 22 mm-es műanyag nyomógombok, kapcsolók és jelzőlámpák termékkínálata. Ez a választókapcsoló egy standard fogantyút tartalmaz. 3 működési pozícióval rendelkezik és rögzítő mechanizmussal működik. Ez a választókapcsoló sokoldalú interfészt biztosít gépek vezérléséhez. 2 NO érintkezővel rendelkezik, lassú kapcsolással. Ez egy műanyag választókapcsoló, fémhatású gyűrűs kerettel. Ez a választókapcsoló megfelel a CE, CCC és UKCA tanúsítványoknak, valamint a GB 14048.1, IEC 60947-1, GB 14048.5 és IEC 60947-5-1 szabványoknak. IP65 besorolásának köszönhetően a nyomógomb ütés-, por-, víz- és rezgésálló, így alkalmas zord környezeti feltételek között való használatra. Egyszerűen beszerelhető szabványos 22 mm-es átmérőjű furatokba csavaros csatlakoztatással. Az Easy Harmony XA2 egy célnak megfelelő termékcsalád, megfizethető áron, anélkül, hogy kompromisszumot kötne a könnyű használat, a robusztusság, a rendelkezésre állás vagy a szolgáltatások terén.