Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Választókapcsoló, 3 állású, 2NO SN196143 - XA2AD53

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Választókapcsoló, 3 állású, 2NO SN196143

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - egyéb

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606487513452

Sonepar cikkszám

SN196143

Gyártói cikkszám

XA2AD53

Gyártói típuskód

Harmony XA2AD53

Igazoló elem típusa:

egyéb

Kapcsolóállások száma:

3

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Gomb színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Ez a termék az Easy Harmony XA2 termékcsalád része, O 22 mm-es műanyag nyomógombok, kapcsolók és jelzőlámpák termékkínálata. Ez a választókapcsoló egy standard fogantyút tartalmaz. 3 működési pozícióval rendelkezik, és rugós visszatérő mechanizmussal működik, amely a középső pozícióba tér vissza. Ez a választókapcsoló sokoldalú interfészt biztosít gépek vezérléséhez. 1 NO érintkezővel rendelkezik, lassú működéssel. Ez egy műanyag választókapcsoló, fémhatású gyűrűs kerettel. Ez a választókapcsoló megfelel a CE, CCC és UKCA tanúsítványoknak, valamint a GB 14048.1, IEC 60947-1, GB 14048.5 és IEC 60947-5-1 szabványoknak. IP65 besorolásának köszönhetően a nyomógomb ütés-, por-, víz- és rezgésálló, így alkalmas zord környezeti feltételek között való használatra. Egyszerűen beszerelhető szabványos 22 mm-es átmérőjű furatokba csavaros csatlakoztatással. Az Easy Harmony XA2 egy célnak megfelelő termékcsalád, megfizethető áron, anélkül, hogy kompromisszumot kötne a könnyű használat, a robusztusság, a rendelkezésre állás vagy a szolgáltatások terén.