Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Választókapcsoló, 30 mm IP66 SX001626 - 9001SKS43BH13

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Választókapcsoló, 30 mm IP66 SX001626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 0

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001626

Gyártói cikkszám

9001SKS43BH13

Gyártói típuskód

9001SKS43BH13

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

0

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Gomb színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Nyílás átmérője:

30 mm

Tápfeszültség:

600-600 V

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (NEMA):

4X

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Választókapcsoló, 30 mm