Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Választókapcsoló 30mm T-K SX001586 - 9001KS88K14

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Választókapcsoló 30mm T-K SX001586

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 4

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389118039346

Sonepar cikkszám

SX001586

Gyártói cikkszám

9001KS88K14

Gyártói típuskód

9001KS88K14

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

4

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Nyílás átmérője:

31 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

13

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Választókapcsoló 30mm T-K