Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Választókapcsoló 600VAC 10A 30MM SK SX001625 - 9001SKS11FBH5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Választókapcsoló 600VAC 10A 30MM SK SX001625

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - hosszú fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 0

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Gomb színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001625

Gyártói cikkszám

9001SKS11FBH5

Gyártói típuskód

9001SKS11FBH5

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

0

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Gomb színe:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Nyílás átmérője:

30 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Védettség (NEMA):

4X

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Választókapcsoló 600VAC 10A 30MM SK