Schneider - Választókapcsoló fej, 3 állású SN029221 - ZB4BD59
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - forgógomb
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110889178
Sonepar cikkszám
SN029221
Gyártói cikkszám
ZB4BD59
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BD59
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024