Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Választókapcsoló fej, 3 állású SN029468 - ZB4BD503

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Választókapcsoló fej, 3 állású SN029468

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - zöld

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110801545

Sonepar cikkszám

SN029468

Gyártói cikkszám

ZB4BD503

Gyártói típuskód

Harmony ZB4BD503

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

zöld

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Schneider Automatizálási Kampány 2024