Schneider - Választókapcsoló fej, 3 állású SN029653 - ZB4BD39
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - forgógomb
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110889154
Sonepar cikkszám
SN029653
Gyártói cikkszám
ZB4BD39
Gyártói típuskód
ZB4BD39
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Nyílás átmérője:
22 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Választókapcsoló fej, 3 állású