Schneider - Választokapcsoló fej SN029387 - ZB4BJ57
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110827743
Sonepar cikkszám
SN029387
Gyártói cikkszám
ZB4BJ57
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BJ57
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb