Schneider - Választókapcsoló IP54 SN131204 - XR2AB10K80
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ütközők száma - 0
Ütközőtávolság - 0 mm
Igazoló elem típusa - görgős ütköző
Nyitóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131204
Gyártói cikkszám
XR2AB10K80
Gyártói típuskód
XR2AB10K80
Ütközők száma:
0
Ütközőtávolság:
0 mm
Igazoló elem típusa:
görgős ütköző
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Ütköző irányítottsága:
vízszintes
Szenzor magassága:
0 mm
Szenzor szélessége:
0 mm
Szenzor hossza:
0 mm
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
10
Kapcsolási tagok típusa:
ugró kapcsolótag
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Ház anyaga:
egyéb
Házbevonat:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Védettség (IP):
IP54