Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Választókapcsolófej, 3 állású SN029809 - ZB4BD79

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Választókapcsolófej, 3 állású SN029809

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - forgógomb

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110889208

Sonepar cikkszám

SN029809

Gyártói cikkszám

ZB4BD79

Gyártói típuskód

ZB4BD79

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Választókapcsolófej, 3 állású