Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - VALVE ACTUATOR 24V SX080499 - XRM3201

MásolásMásolás
Schneider - VALVE ACTUATOR 24V SX080499

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezérlőjel - egyéb

  • Tápfeszültség - 24 V AC

  • Szelepekhez alkalmas - Igen

  • Szellőzőarmatúrához alkalmas - Nem

  • Kivitel - forgó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485101071

Sonepar cikkszám

SX080499

Gyártói cikkszám

XRM3201

Gyártói típuskód

XRM3201

Vezérlőjel:

egyéb

Tápfeszültség:

24 V AC

Szelepekhez alkalmas:

Igen

Szellőzőarmatúrához alkalmas:

Nem

Kivitel:

forgó

Forgatónyomaték:

1.9 Nm

Védettség (IP):

IP41

Szabályozástípus be/ki:

Nem

Üzemidő:

240 s

Szabályozás típusa moduláló:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Max. felvett el. energia:

0.5 VA

Környezeti hőmérséklet:

-22-35 °C

Mélység:

195 mm

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Max. forgásszög:

90 °

Ház anyaga:

egyéb

Energiafogyasztás üzem közben:

0.5 W

Szabályozás típusa Split-Range:

Nem

Mechanikus állapotjelzővel:

Igen

Védettség (NEMA):

3

Biztonsági funkcióval:

Nem

Szélesség:

130 mm

Magasság:

179 mm

VALVE ACTUATOR 24V