Schneider - Vandálbiztos rács készlet GT78615 - NSYCAAPV
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 165 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480152030
Sonepar cikkszám
GT78615
Gyártói cikkszám
NSYCAAPV
Gyártói típuskód
NSYCAAPV
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
165 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
110 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7011
Vandálbiztos rács készlet