Schneider - Varistoros zavarszűrő 110-250VAC/DC SX006537 - LA4DE3U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 110-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110233155
Sonepar cikkszám
SX006537
Gyártói cikkszám
LA4DE3U
Gyártói típuskód
LA4DE3U
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
110-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Varistoros zavarszűrő 110-250VAC/DC