Schneider - Varisztor 110-240V AC/DC GT63218 - RXM021FP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-240 V
Üzemi feszültség DC - 110-240 V
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119404365
Sonepar cikkszám
GT63218
Gyártói cikkszám
RXM021FP
Gyártói típuskód
Zelio RXM021FP
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-240 V
Üzemi feszültség DC:
110-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-240 V
Varisztor 110-240V AC/DC