Schneider - Varisztor 24/48V SX059324 - LA4DA1E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-48 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110233001
Sonepar cikkszám
SX059324
Gyártói cikkszám
LA4DA1E
Gyártói típuskód
LA4DA1E
Funkció:
RC-elem
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-48 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-48 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024